EFT-1707-WH DCサーキュレーター スリーアップ 26447165

EFT-1707-WH DCサーキュレーター スリーアップ 26447165
EFT-1707-WH DCサーキュレーター スリーアップ 26447165
EFT-1707-WH DCサーキュレーター スリーアップ 26447165

DCサーキュレーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード26447165品番EFT-1707-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

DCモーターを採用する事で低消費電力を実現。そよ風のような微風からパワフルな強風まで8段階で自在に風量コントロールができます。
上下左右の立体的な自動首振り運転で、お部屋の隅々まで効率よく空気を循環させることができます。

機能DCモーター、風量8段階切替、オフタイマー(1~8時間)、上下・左右首振り(自動)、モード切替ハネ径(cm)23ホワイト付属品リモコン(CR2032電池内蔵)材質ABS樹脂質量(kg)3.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30コード長さ(m)1.5羽根枚数4首振角度(°)上下約90、左右約60保証期間1年間電気代の目安1時間あたり/約0.81円寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×27×36

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする