EA762AL-43 印鑑ホルダー EA762ALシリーズ エスコ 26448557

EA762AL-43 印鑑ホルダー EA762ALシリーズ エスコ 26448557
EA762AL-43 印鑑ホルダー EA762ALシリーズ エスコ 26448557
EA762AL-43 印鑑ホルダー EA762ALシリーズ エスコ 26448557
EA762AL-43 印鑑ホルダー EA762ALシリーズ エスコ 26448557

印鑑ホルダー EA762ALシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
透明ピンク
内容量1個注文コード26448557品番EA762AL-43
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥660
販売価格(税別)
600

付属の「回り止めシール」を貼っていただければ、直径9ミリの丸印・小判印もご利用いただけます。
対応している印鑑の長は57.5~61.5mmなのでご注意ください。
らくらく印高調節 コインを使う必要がなく、指先で軽く回すだけで印高を調節でき、朱肉にフィットされることができます。
スライドロック機構 ボタンひとつで、スライド部分をロックできるので、カバンやポケット内での誤作動を防ぎます。
ワンタッチで、朱肉交換 横にスライドするだけで、簡単にカートリッジの着脱ができます。

寸法(mm)25×20×95透明ピンク質量(g)17.6タイプ朱印内蔵型/透明ピンクアズワン品番65-2188-33適合寸法(mm)10~12繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする