エスコ
オートフィードシュレッダー EA763ZDシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
26448986
品番
EA763ZD-72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
オートフィード仕様で、自動的に不要書類を投入。小分けにする手間を省いて作業時間を大幅短縮できます。
9分以下でA4用紙250枚を自動で細断できます。
質量(kg)
16.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×515×560
定格時間(分)
20
ダストボックス容量(L)
33
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
【手差し時】3.0
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
450
メーカー
フェローズジャパン
投入口幅(mm)
220(A4)
最大細断枚数
A4用紙8枚
アズワン品番
65-2197-61
細断形状
マイクロカット(2×14mm)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
345×515×560