曜日別特売

オートフィードシュレッダー EA763ZDシリーズ

オートフィードシュレッダー EA763ZDシリーズ - エスコ
電源(V)AC100(50/60Hz)メーカーフェローズジャパン投入口幅(mm)220(A4)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
細断形状
最大細断枚数
ダストボックス容量(L)
定格時間(分)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26449004EA763ZD-74クロスカット(4×38mm)A4用紙6枚33約12【手差し時】3.0345×515×54015.5
オープン
76,400
84,040(税込)
翌日出荷
返品不可
26448986EA763ZD-72マイクロカット(2×14mm)A4用紙8枚3320【手差し時】3.0345×515×56016.5
オープン
取扱い終了
返品不可
26448995EA763ZD-73クロスカット(4×38mm)A4用紙8枚3325【手差し時】3.0345×515×56015.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
26449020EA763ZD-75ミニカット(4×10mm)A4用紙8枚23約15【手差し時】2.4390×370×64013.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする