曜日別特売
EA763ZD-75 オートフィードシュレッダー EA763ZDシリーズ エスコ 26449020

オートフィードシュレッダー EA763ZDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード26449020品番EA763ZD-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

オートフィード仕様で、自動的に不要書類を投入。小分けにする手間を省いて作業時間を大幅短縮できます。
約10分でA4用紙100枚を自動で細断できます。

質量(kg)13.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×370×640定格時間(分)約15ダストボックス容量(L)23細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)【手差し時】2.4電源(V)AC100(50/60Hz)キャスター自在×4個(ストッパー有2個・無2個)メーカーフェローズジャパン消費電力(W)(50/60Hz)260/320投入口幅(mm)220(A4)最大細断枚数A4用紙8枚アズワン品番65-2197-64細断形状ミニカット(4×10mm)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×370×640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする