エスコ
作業灯/LED 連結型 AC100V・200V/23W
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
26452416
品番
EA815LA-51
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,300
販売価格(税別)
¥
23,000
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート
質量(kg)
1.7
使用温度範囲(℃)
-20~40
電源(V)
AC100/200兼用
消費電力(W)
23(100V)/22(200V)
コード長さ(m)
5(1次側) 0.3切放し(2次側)
光源
白昼色LED
寸法(Φ×mm)
51×1240
電線仕様
VCT1.25mm
2
×3芯
アズワン品番
65-2228-46
明るさ(Lm)
2950
電球の種類
LED
照射角度(°)
1/2ビーム角/105(左右) 150(上下)、1/10ビーム角/160(左右) 260(上下)