付属品ACアダプター(コード長1.8m)、壁掛けスタンド、室内機壁取付用ネジ(M4×16mm)×2、室内機ボタンラベルシート×1、アンカー×2、小ネジ(M4×18mm)×2、玄関子機壁取付用ネジ(M4×25mm)×2仕様【増設子機の登録台数】室内機(親)に対して最大5台 (室内機(子)3台+玄関子機2台)登録可、【着信音】玄関子機用/2種類セット内容親機+玄関子機セット質量(g)親機/約80(壁掛けスタンドを除く)、子機/約230(電池除く)使用温度範囲(℃)親機/-10~40、子機/-10~50規格ARIB STD-T101準拠消費電力(W)通話/0.66 待機/0.53電源親機/専用ACアダプター (入力/AC100V(50/60Hz)・出力/DC6V/0.5A) 玄関子機/単3アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【親機】60×24.4×120、【玄関子機】98×33×131保護等級子機のみ/IPX3(防雨型)通信方式時分割多元接続方式電池寿命約1年周波数(MHz)1895.616~1902.528(1.728step)電波到達距離(m)100(親機を中継することで最長200mの子機間通信可能)アズワン品番65-2235-85通話時間連続3分間