曜日別特売
EA922AH-32 エアコン・洗浄ワイパー 防カビ/ 215×40mm エスコ 26453999

EA922AH-32 エアコン・洗浄ワイパー 防カビ/ 215×40mm エスコ 26453999
EA922AH-32 エアコン・洗浄ワイパー 防カビ/ 215×40mm エスコ 26453999
EA922AH-32 エアコン・洗浄ワイパー 防カビ/ 215×40mm エスコ 26453999
EA922AH-32 エアコン・洗浄ワイパー 防カビ/ 215×40mm エスコ 26453999
EA922AH-32 エアコン・洗浄ワイパー 防カビ/ 215×40mm エスコ 26453999
EA922AH-32 エアコン・洗浄ワイパー 防カビ/ 215×40mm エスコ 26453999

エアコン・洗浄ワイパー 防カビ/ 215×40mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(4枚)注文コード26453999品番EA922AH-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥655
販売価格(税別)
595

エアコン吹出口に発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。
防カビ効果は最長2ヶ月持続します。
使用環境により異なります。
ホコリが付きにくくなります。
ワイパーは横幅最大25mmで細かい所にも使いやすいです。
しなやか弾力で内壁のカーブにフィットします。

成分防カビ成分(塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール)、洗浄成分(非イオン系界面活性剤)、ホコリガード成分、コーティング剤、消臭剤セット内容ワイパー/グリップ1個、ヘッド1個 防カビシート/4枚材質ワイパー/ポリプロピレン シート/ポリエステルシートサイズ(mm)約215×40アズワン品番65-2242-86繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする