曜日別特売
EA928AD-38A ほうき・座敷 3本組 330×860mm エスコ 26455584

ほうき・座敷 3本組 330×860mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1組(3本)注文コード26455584品番EA928AD-38A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,701
販売価格(税別)
7,910
材質穂先/ホーキ草(天然) 柄/竹PVCカバー全長(mm)約860毛丈(mm)300アズワン品番65-2248-37穂先(mm)約330繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする