曜日別特売
EA951BB-97 掛金 鋼板製/黒 EA951BBシリーズ エスコ 26459048

EA951BB-97 掛金 鋼板製/黒 EA951BBシリーズ エスコ 26459048
EA951BB-97 掛金 鋼板製/黒 EA951BBシリーズ エスコ 26459048
EA951BB-97 掛金 鋼板製/黒 EA951BBシリーズ エスコ 26459048

掛金 鋼板製/黒 EA951BBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法D(mm)21
内容量1個注文コード26459048品番EA951BB-97
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥803
販売価格(税別)
730
材質鋼板寸法L(mm)72寸法H(mm)19寸法L1(mm)26寸法D(mm)21寸法D1(mm)21寸法D2(mm)17.5寸法L2(mm)34寸法W(mm)24.5板厚(mm)1.2寸法P(mm)10寸法P1(mm)17.5寸法P2(mm)20寸法P3(mm)24.5アズワン品番65-2283-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする