エスコ
フック ステンレス製 EA951Dシリーズ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
吊下荷重(kg)
8
7
8
10
15
3
4
5
奥行(mm)
21
27
34.5
43
21
28
12
24
9
20
17
25
30
35
40
60
80
100
材質
ステンレス(SUS304)
ステンレス(SUS304)
SUS304
高さ(mm)
17
36.5
47.5
58.5
17
25
39
22
35
27
45
50
28
33
38
44
40
52
62
80
90
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26459416
品番
EA951DB-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥473
販売価格(税別)
¥
430
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
30
高さ(mm)
17
穴径(Φmm)
3.5
奥行(mm)
21
アズワン品番
65-2284-60
吊下荷重(kg)
8