EA951DB-27 フラットフック ステンレス製 EA951DBシリーズ エスコ 26459434

EA951DB-27 フラットフック ステンレス製 EA951DBシリーズ エスコ 26459434
EA951DB-27 フラットフック ステンレス製 EA951DBシリーズ エスコ 26459434
EA951DB-27 フラットフック ステンレス製 EA951DBシリーズ エスコ 26459434

フラットフック ステンレス製 EA951DBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
奥行(mm)30
内容量1個注文コード26459434品番EA951DB-27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥451
販売価格(税別)
410
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)13高さ(mm)40穴径(Φmm)3.5奥行(mm)30アズワン品番65-2284-62吊下荷重(kg)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする