エスコ
フラットフック ステンレス製 EA951DBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
奥行(mm)
40
30
40
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26459450
品番
EA951DB-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥693
販売価格(税別)
¥
630
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
15
高さ(mm)
50
穴径(Φmm)
3.5
奥行(mm)
40
アズワン品番
65-2284-63
吊下荷重(kg)
10