エスコ
フック ステンレス製 EA951Dシリーズ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
吊下荷重(kg)
5
7
8
10
15
3
4
5
奥行(mm)
30
27
34.5
43
21
28
12
24
20
17
25
30
35
40
60
80
100
材質
SUS304
ステンレス(SUS304)
SUS304
高さ(mm)
33
36.5
47.5
58.5
17
25
39
35
27
45
50
28
33
38
44
40
52
62
80
90
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26459766
品番
EA951DE-72
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥627
販売価格(税別)
¥
570
バスケットに入れる
材質
SUS304
幅(mm)
33
高さ(mm)
33
穴径(Φmm)
4
奥行(mm)
30
アズワン品番
65-2284-95
吊下荷重(kg)
5