曜日別特売
EA951EA-17A 一文字継手 スチール製/2本 EA951EAシリーズ エスコ 26459897

EA951EA-17A 一文字継手 スチール製/2本 EA951EAシリーズ エスコ 26459897
EA951EA-17A 一文字継手 スチール製/2本 EA951EAシリーズ エスコ 26459897
EA951EA-17A 一文字継手 スチール製/2本 EA951EAシリーズ エスコ 26459897

一文字継手 スチール製/2本 EA951EAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(2本)注文コード26459897品番EA951EA-17A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥595

ねじ・ナットなどでの施工性に優れ、金属面への取付も容易です。
電線コードなども入りやすくなっています。

材質スチール幅(mm)16厚さ(mm)3全長(mm)166穴数【長穴】5、【M5タップ】6穴ピッチ(mm)15長穴(mm)5.5×10アズワン品番65-2285-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする