堺トレード
壁取付棚 FOLDA
単体でも横並び・段違いでも自由なレイアウトで空間を引き立たせる「魅せる収納」なシェルフです。
用途
リビング・キッチン・洗面所など
セット内容
製品本体1、壁面取付ブラケット3、壁取付ネジ(4×40 皿 タッピンネジ)3、専用位置出し型紙1、樹脂プラグ3
材質
アルミ
厚さ(mm)
【取付下地】12~
耐荷重(kg)
5
本体寸法(mm)
300×120×80
内容量
1個
注意
※必ず付属の取扱・施工説明書を確認の上ご使用してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79828065
FL-300-SV
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79828117
FL-300-BL
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79828160
FL-300-GL
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください