エスコ
一文字継手 スチール製/2本 EA951EAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(2本)
注文コード
26459906
品番
EA951EA-18A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥795
ねじ・ナットなどでの施工性に優れ、金属面への取付も容易です。
電線コードなども入りやすくなっています。
材質
スチール
幅(mm)
16
厚さ(mm)
3
全長(mm)
196
穴数
【長穴】6、【M5タップ】7
穴ピッチ(mm)
15
長穴(mm)
5.5×10
アズワン品番
65-2285-19