曜日別特売
EA951EA-22A 金折 スチール製/2個 EA951EAシリーズ エスコ 26459924

EA951EA-22A 金折 スチール製/2個 EA951EAシリーズ エスコ 26459924
EA951EA-22A 金折 スチール製/2個 EA951EAシリーズ エスコ 26459924
EA951EA-22A 金折 スチール製/2個 EA951EAシリーズ エスコ 26459924

金折 スチール製/2個 EA951EAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(mm)55×55
内容量1パック(2個)注文コード26459924品番EA951EA-22A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ねじ・ナットなどでの施工性に優れ、金属面への取付も容易です。
電線コードなども入りやすくなっています。

材質スチール長さ(mm)55×55幅(mm)16厚さ(mm)3穴数【長穴】2、【M5タップ】4タップサイズM5長穴(mm)5.5×10アズワン品番65-2285-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする