曜日別特売
EA951EA-25A 金折 スチール製/2個 EA951EAシリーズ エスコ 26459958

EA951EA-25A 金折 スチール製/2個 EA951EAシリーズ エスコ 26459958
EA951EA-25A 金折 スチール製/2個 EA951EAシリーズ エスコ 26459958
EA951EA-25A 金折 スチール製/2個 EA951EAシリーズ エスコ 26459958

金折 スチール製/2個 EA951EAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
長さ(mm)25×85
内容量1パック(2個)注文コード26459958品番EA951EA-25A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥523
販売価格(税別)
475

ねじ・ナットなどでの施工性に優れ、金属面への取付も容易です。
電線コードなども入りやすくなっています。

材質スチール長さ(mm)25×85幅(mm)16厚さ(mm)3穴数【長穴】2、【M5タップ】4タップサイズM5長穴(mm)5.5×10アズワン品番65-2285-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする