EA951EB-143 隅金 鋼板製/10個 EA951EBシリーズ エスコ 26460028

EA951EB-143 隅金 鋼板製/10個 EA951EBシリーズ エスコ 26460028
EA951EB-143 隅金 鋼板製/10個 EA951EBシリーズ エスコ 26460028
EA951EB-143 隅金 鋼板製/10個 EA951EBシリーズ エスコ 26460028

隅金 鋼板製/10個 EA951EBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
長さ(mm)51×51
厚さ(mm)1.2
内容量1袋(10個)注文コード26460028品番EA951EB-143
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥556
販売価格(税別)
505
材質鋼板長さ(mm)51×51幅(mm)18厚さ(mm)1.2穴径(Φmm)3.7(皿5)穴数6アズワン品番65-2285-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする