エスコ
隅金 鋼板製/10個 EA951EBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
長さ(mm)
91×91
37×37
43×43
51×51
61.5×61.5
75×75
91×91
厚さ(mm)
2
1.1
1.2
1.4
1.5
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
26460055
品番
EA951EB-146
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,694
販売価格(税別)
¥
1,540
バスケットに入れる
材質
鋼板
長さ(mm)
91×91
幅(mm)
22
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
4.2(皿6)
穴数
6
アズワン品番
65-2285-34