エスコ
パイプ用ブラケット ステンレス製/通し 25mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
26460606
品番
EA951EW-162
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,596
販売価格(税別)
¥
2,360
バスケットに入れる
材質
SUS316
全高(mm)
57
角度(°)
60
プレート寸法(mm)
32×41
取付穴径(Φmm)
4.5
アズワン品番
65-2285-89
適合パイプ外径(Φmm)
25