エスコ
パイプ用ヒンジブラケット ステンレス製 25mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
26460624
品番
EA951EW-164
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,222
販売価格(税別)
¥
2,020
バスケットに入れる
材質
SUS316
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
7.6
寸法C(mm)
6.3
寸法X(mm)
61.2
寸法Z(mm)
25.4
寸法Y(mm)
29.7
アズワン品番
65-2285-91
適合パイプ外径(Φmm)
25