エスコ
ポスト ステンレス製 EA951FCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1個
アズワン品番
65-2286-27
注文コード
26460834
品番
EA951FC-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,220
この商品は
アズワン品番・鍵
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ネームシール
材質
本体/ステンレスSUS304(研磨仕上)、投入口/樹脂
質量(kg)
0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×101×365
アズワン品番
65-2286-27
投入口サイズ(mm)
197×50
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000