EA951FC-8 ポスト ステンレス製 EA951FCシリーズ エスコ 26460850

EA951FC-8 ポスト ステンレス製 EA951FCシリーズ エスコ 26460850
EA951FC-8 ポスト ステンレス製 EA951FCシリーズ エスコ 26460850

ポスト ステンレス製 EA951FCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個アズワン品番65-2286-28注文コード26460850品番EA951FC-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,075
販売価格(税別)
8,250
付属品ネームシール材質本体/ステンレスSUS304(研磨仕上)、投入口/樹脂質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×101×365アズワン品番65-2286-28投入口サイズ(mm)277×50(メール便対応)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする