エスコ
ポスト ステンレス製 EA951FCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
65-2286-30
鍵
ダイヤル錠付
注文コード
26460877
品番
EA951FC-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,210
販売価格(税別)
¥
11,100
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・鍵
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ネームシール
材質
ステンレスSUS304(研磨仕上)
質量(kg)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×150×300
アズワン品番
65-2286-30
鍵
ダイヤル錠付
投入口サイズ(mm)
348×50(A4対応)