エスコ
ポスト ステンレス製 EA951FCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
65-2286-31
鍵
南京錠取付可能(Φ6mmまで)
注文コード
26460895
品番
EA951FC-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,980
販売価格(税別)
¥
11,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・鍵
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ネームシール
材質
ステンレスSUS304(研磨仕上)
寸法(mm)
【メール便対応】340×260×30
質量(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×220×325
アズワン品番
65-2286-31
鍵
南京錠取付可能(Φ6mmまで)
投入口サイズ(mm)
394×52