曜日別特売
JLV20-Z07F 薬液用エアオペレートバルブ JLV Series SMC 26460904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JLV20-Z07F 薬液用エアオペレートバルブ JLV Series SMC 26460904
JLV20-Z07F 薬液用エアオペレートバルブ JLV Series SMC 26460904
JLV20-Z07F 薬液用エアオペレートバルブ JLV Series SMC 26460904

薬液用エアオペレートバルブ JLV Series

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類Gオリフィス径(Φmm)4注文コード26460904品番JLV20-Z07F
参考基準価格(税別)¥25,250販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

フットプリント削減に貢献
特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。パーティクルの発生を抑制。
耐薬品性物質を採用
高圧/高背圧対応

使用圧力(MPa)0~0.5ねじの種類Gオリフィス径(Φmm)4適合チューブ1/4"×5/32"弁形式N.C.RoHS指令(10物質対応)対応背圧(MPa)0~0.5パイロットポートねじの種類G1/8継手種類LQ3
関連資料:(1.22MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする