エスコ
引戸鎌錠 同一キー 30-40mm/51mm EA951KG-20シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
1セット
1個
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26461848
品番
EA951KG-20S
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,635
販売価格(税別)
¥
7,850
バスケットに入れる
材質
錠/SUS304+スチール・ストライク/SUS304+鋼板・丸座/アルミ+亜鉛ダイカスト
色
シルバー
ねじピッチ(mm)
7.5
取付穴径(Φmm)
5
アズワン品番
65-2288-21
適合扉厚(mm)
30~40
バックセット(mm)
51