曜日別特売
EA951LR-27 門落し スチール製 EA951LRシリーズ エスコ 26462259

EA951LR-27 門落し スチール製 EA951LRシリーズ エスコ 26462259
EA951LR-27 門落し スチール製 EA951LRシリーズ エスコ 26462259

門落し スチール製 EA951LRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法D(mm)48
内容量1個注文コード26462259品番EA951LR-27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,145
販売価格(税別)
1,950
材質鋼板寸法H(mm)43寸法L1(mm)180寸法D(mm)48寸法L2(mm)137寸法W(mm)22ベース長(mm)180寸法(Φ×mm)13×360取付穴径(Φmm)-アズワン品番65-2288-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする