EA967VA-2 穴あきVベルト EA967Vシリーズ エスコ 26462907

EA967VA-2 穴あきVベルト EA967Vシリーズ エスコ 26462907
EA967VA-2 穴あきVベルト EA967Vシリーズ エスコ 26462907

穴あきVベルト EA967Vシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本長さ(m)2形状A形注文コード26462907品番EA967VA-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,696
販売価格(税別)
3,360

必要な長さに切って使用できる便利な補修用ベルトです。
ドライバー1本で取付簡単。継手金具で止めるだけ。
突発事態にスムーズに対応し、機械の稼働率ダウンを防ぎます。

形状A形種類Vベルト径(Φmm)【プーリピッチ】標準/130 最小/100長さ(m)2穴径(Φmm)2.5寸法T(mm)9寸法W(mm)12.5穴間隔(mm)8アズワン品番65-2296-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする