曜日別特売
EA983TG-4 シリンダー掛金錠 亜鉛ダイカスト EA983TGシリーズ エスコ 26463476

EA983TG-4 シリンダー掛金錠 亜鉛ダイカスト EA983TGシリーズ エスコ 26463476
EA983TG-4 シリンダー掛金錠 亜鉛ダイカスト EA983TGシリーズ エスコ 26463476
EA983TG-4 シリンダー掛金錠 亜鉛ダイカスト EA983TGシリーズ エスコ 26463476
EA983TG-4 シリンダー掛金錠 亜鉛ダイカスト EA983TGシリーズ エスコ 26463476

シリンダー掛金錠 亜鉛ダイカスト EA983TGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法(mm)40×95
内容量1個注文コード26463476品番EA983TG-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,674
販売価格(税別)
3,340

掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役
取り付けやすく使いやすい、掛金と錠をセットにしました。
操作しやすいワンタッチ回転で施錠します。
クロームめっきの美しい仕上げです。
サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

材質シリンダー部/亜鉛ダイカスト・掛金部/ステンレス寸法(mm)40×95シルバー質量(g)232タイプ紐付アズワン品番65-2310-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする