EA998BB-42 ヘルメット EA998BBシリーズ エスコ 26465549

EA998BB-42 ヘルメット EA998BBシリーズ エスコ 26465549
EA998BB-42 ヘルメット EA998BBシリーズ エスコ 26465549
EA998BB-42 ヘルメット EA998BBシリーズ エスコ 26465549

ヘルメット EA998BBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
イエロー
質量(g)430
内容量1個注文コード26465549品番EA998BB-42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900

軽量・低重心モデル。首や頭部の負担を軽減します。
発泡スチロールなしで丸洗いが可能。お手入れ簡単で清潔に保てます。
ゆがみの少ないHGシールド 移出成型により製造されるポリカーボネート製のシールド面は、丈夫で歪みが少なく、視界がクリアです。
衝撃吸収の考え方を根本から変えた「サポートブロック」 内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。
墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」 内装ハンモックの前後左右4ヵ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。
発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを用いず、通気性を高めた内装は、動いたときに空気がより一層よく通り抜けるように設計、涼しさも抜群です。

材質PCイエロー質量(g)430タイプエアライトS/シールドレンズ付アズワン品番65-2319-62頭囲(cm)53~63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする