スミ
スーパーレンジ 135 800個入 8Kシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1ケース(8袋×100個)
注文コード
26465926
品番
8K13101
参考基準価格(税別)
¥40,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PPフィラー
色
ホワイト
容量(mL)
550
質量(g)
20.9
タイプ
K ホワイト
外寸(mm)
137×137×58
内寸(mm)
128×128
耐熱温度(℃)
110
アズワン品番
65-2323-57