曜日別特売
303613 外反母趾用サポーター ファシリエイドサポーター 外反母趾 SIGMAX(シグマックス) 26469024

303613 外反母趾用サポーター ファシリエイドサポーター 外反母趾 SIGMAX(シグマックス) 26469024
303613 外反母趾用サポーター ファシリエイドサポーター 外反母趾 SIGMAX(シグマックス) 26469024
303613 外反母趾用サポーター ファシリエイドサポーター 外反母趾 SIGMAX(シグマックス) 26469024
303613 外反母趾用サポーター ファシリエイドサポーター 外反母趾 SIGMAX(シグマックス) 26469024

外反母趾用サポーター ファシリエイドサポーター 外反母趾

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個サイズLアズワン品番65-2337-14注文コード26469024品番303613
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

主な用途
足部横アーチ形成のサポート
主な特長
サポーター本体で中足骨を圧迫し、足底パッドで中足骨の横アーチを押し上げるダブルサポート構造で横アーチの形成、保持をサポート。
サポーター本体には、薄く肌ざわりの良い生地を採用し快適な装着感。
サポーターを装着しても靴を履くことができるため、日常生活に支障なく装着することが可能。
パッドは母趾球の位置に合わせて位置の調節が可能。
パッドを含め製品を丸ごと洗濯できるため、いつも清潔に装着できる。

サイズL左右区別アズワン品番65-2337-14適合範囲(cm)【足囲】25~27
注意
※足囲に合わせて選んでください。
※足囲は母趾と第5趾の付け根の周囲を計測してください。

※サポーター、各種固定帯のサイズ計測値が2サイズのさかいになった場合は、特に記載のない限り、大きい方のサイズを選んでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする