曜日別特売
64050-CW スタッキングマグカップ / stamug ハーズ実験デザイン 26472016

スタッキングマグカップ / stamug

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
容量(mL)約150
最大容量(mL)150
mini Cristalized white
mini Cristalized white
mini Gloss white
mini Mat white
mini Mat black
mini Reactive indigo blue
miniSmokymastard
Mat white
Cristalized white
Reactiveindigoblue
Smoky mastard
内容量1個注文コード26472016品番64050-CW
参考基準価格(税別)¥1,579販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

程よい大きさ
手のひらサイズのミニマグは150ccとコーヒー1杯に丁度いいサイズ。スタッキングできる為、食器棚の中でも場所を取らずすっきりと収まります。
持ちやすさと美しさ
飲み口から連続的に取っ手へと繋がるラインの美しさは、ありそうでなかったミニマルな形です。取っ手上部のなだらかなディンプルに親指が収まり、余分な力を必要とせずに、大きなマグを安定して持つことができます。
ライフスタイルに調和した色合い
カラーは定番色「白磁」「白マット」「黒マット」に加え、伝統的な陶器の釉薬の色合いを持つ、深い紺色の「海鼠(なまこ)釉」、石粒による個体差のある「白窯変(しろようへん)釉」、鉄が錆びて溶けだしたような「寂からし釉」の計6色展開。
ライフスタイルやお好みに合わせて選んでいただけます。

材質白磁土mini Cristalized white容量(mL)約150質量(g)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×85×60アズワン品番65-2352-03最大容量(mL)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする