AL-CT-14W-TM FCL 電源内蔵タイプ AL-CTシリーズ 東京メタル 26473154

FCL 電源内蔵タイプ AL-CTシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台アズワン品番65-2476-47注文コード26473154品番AL-CT-14W-TM
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

丸型蛍光灯の代替えとして開発された、既存器具をそのまま使用できるLEDランプです。

仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】樹脂質量(g)180タイプ30W型LEDライト 昼白色管径(Φmm)30口金G10q外径(Φmm)225定格消費電力(W)14全光束(Lm)1400定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80対応【密閉器具】○、【調光器】×色温度(K)3000アズワン品番65-2476-47配光角度(°)180光色電球色色(グローブ)乳白
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする