AM-T84015-N 直管型LEDライト 40W相当 片側給電式 東京メタル 26473206

直管型LEDライト 40W相当 片側給電式

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード26473206品番AM-T84015-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300

片側給電タイプのLED40W直管型ランプ。
既存器具を使用可能ですが直結工事が必要です。

仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】樹脂全長(mm)1198質量(g)220タイプ電源内蔵タイプ ※直結工事必要口金G13外径(Φmm)30定格消費電力(W)15全光束(Lm)2200定格入力電圧(V)100~240定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)85対応【密閉器具】○、【調光器】×色温度(K)5000アズワン品番65-2476-52配光角度(°)300光色昼白色色(グローブ)乳白

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする