築地製作所
PP竹の子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
26476259
品番
3/4"
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
アウトレット
¥209
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PP
サイズ
3/4
使用温度範囲(℃)
0~80
寸法A(mm)
60.5
寸法D(mm)
28.3
圧力(kg/cm
2
)
+80℃:4
寸法B(mm)
20.5
寸法C(mm)
37
常用圧力(kg/cm
2
)
6
ねじサイズ
R3/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材