曜日別特売
2 PP竹の子 築地製作所 26476295

PP竹の子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード26476295品番2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質PPサイズ2使用温度範囲(℃)0~80寸法A(mm)97寸法D(mm)61.5圧力(kg/cm2)+80℃:4寸法B(mm)50.8寸法C(mm)64常用圧力(kg/cm2)6ねじサイズR2"RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする