築地製作所
P.Pエルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
26476715
品番
Rc1.1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PP
形状
エルボ
全長(mm)
71
寸法L(mm)
71
外径(Φmm)
53
使用温度(℃)
-10~+110
常用圧力(MPa)
0.7
呼び径(A)
32
寸法A(Φmm)
53
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材