築地製作所
P.Pソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
26476749
品番
Rc3/8
在庫数量:残り10点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥154
販売価格(税別)
アウトレット
¥169
¥
140
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PP
形状
ソケット
全長(mm)
33
寸法L(mm)
33
外径(Φmm)
25
使用温度(℃)
-10~+110
常用圧力(MPa)
0.7
呼び径(A)
10
寸法A(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材