曜日別特売
SCA2-T-00-40B-100-YB3 セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-00-40B~) CKD 26479296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCA2-T-00-40B-100-YB3 セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-00-40B~) CKD 26479296
SCA2-T-00-40B-100-YB3 セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-00-40B~) CKD 26479296
SCA2-T-00-40B-100-YB3 セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-00-40B~) CKD 26479296
SCA2-T-00-40B-100-YB3 セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-00-40B~) CKD 26479296

セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-00-40B~)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード26479296品番SCA2-T-00-40B-100-YB3
参考基準価格(税別)¥29,360販売価格(税込)¥31,350
販売価格(税別)
28,500
ストローク(mm)100取付方式基本形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする