OTQ-3706F-RC 石油ふろ給湯器(標準)直圧式 屋内/屋外兼用形 ノーリツ 26490645

OTQ-3706F-RC 石油ふろ給湯器(標準)直圧式 屋内/屋外兼用形 ノーリツ 26490645
OTQ-3706F-RC 石油ふろ給湯器(標準)直圧式 屋内/屋外兼用形 ノーリツ 26490645
OTQ-3706F-RC 石油ふろ給湯器(標準)直圧式 屋内/屋外兼用形 ノーリツ 26490645

石油ふろ給湯器(標準)直圧式 屋内/屋外兼用形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード26490645品番OTQ-3706F-RC
参考基準価格(税別)¥325,200販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

マイルド追いだき、追いだき、お知らせ、PROTEC、低温度出湯、比例制御、省電力モード、呼出、ヒーター、3F、近接設置、RCS-2B対応(RCS接続基盤ユニット必要)、給油検知対応、ソーラー対応、エネポ対応(屋外設置のみ)

用途
台所リモコンは本体着脱式、浴室リモコンは本体入付
仕様低Noxバーナー搭載タイプ標準形式直圧リモコンマルチリモコン/本体入付設置形態屋内屋外兼用形/強制排気形グリーン購入法適合給湯能力(kW)3万
関連資料:(0.52MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする