曜日別特売
LC-GL12 黒いイナヅマGL 三京ダイヤモンド工業 26504258

黒いイナヅマGL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)305
内径(Φmm)20.0
刃厚(mm)2.8
内容量1枚注文コード26504258品番LC-GL12
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ロングライフ設計のエンジンカッター用スタンダードタイプ

用途コンクリート切断用外径(Φmm)305内径(Φmm)20.0刃厚(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)6.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする