三京ダイヤモンド工業
黒いイナヅマGL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
350
250
305
350
内径(Φmm)
22.0
22.0
25.4
30.5
20.0
刃厚(mm)
3.0
2.5
2.8
3.0
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26504355
品番
LC-GL14
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ロングライフ設計のエンジンカッター用スタンダードタイプ
用途
コンクリート切断用
外径(Φmm)
350
内径(Φmm)
22.0
刃厚(mm)
3.0
付属リング(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップ高さ(mm)
6.0