1179030598 種とりカリカリ梅 210g 赤城フーズ 26544360

種とりカリカリ梅 210g

(17件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1袋(210g)
注文コード
26544360
品番
1179030598
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,717
販売価格(税別)
1,590

種をとり食べやすくした、さっぱり塩味のカリカリ梅です。「種を抜いてある」から、種を出す必要もなく気軽に塩分補給が続けられます!汗をかく夏の対策に!手軽に美味しく塩分補給!

用途
熱中症対策、塩分摂取に。
種類
梅干し
原材料
梅(中国)、漬け原材料(醸造酒、食塩、りんご酢、酒精、かつおぶしエキス)、/調味料(アミノ酸等)、乳酸カルシウム、酸味料、甘味料(ステビア)、香料、みょうばん、着色料(赤102)
アレルギー
表示対象28品目:りんご
栄養成分
【可食部100gあたり】エネルギー28.0kcal、タンパク質1.4g、脂質0.1g、炭水化物5.3g、食塩相当量5.6g
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
230×350×35
注意
※直射日光・高温多湿を避けて、常温で保存してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※賞味期限3か月未満の商品が届く場合がございます。あらかじめご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-19
用途: 現場作業員の熱中症対策

現場の職人さんにとても好評で休憩室に置くとすぐ無くなります。
本来の食べ方ではないですがご飯のおかずに良いと言う人もいます。
種なしでゴミが出ないのも良いです。

1が参考にしています
2026-08-05
用途: 熱中症対策

塩タブレットよりこちらの方が人気があるため、頻繁に購入しています。

2026-06-09
用途: 現場作業
電気・ガス・熱供給・水道業

現場での熱中症対策に購入しました
気がつくとなくなってます!
個包装がいいと思う

2026-05-28
用途: 人気すぎる
建設業・工事業

職人用休憩所に出せば、瞬く間になくなってる!
毎年毎年人気過ぎる!!
故にこまめに購入するが、欲しいときに欠品はつらい…

対象商品 : 26544360
2025-10-22
用途: 建設業
建設業・工事業

夏の塩分補給には良いです 塩分もですが食べた感じもあり 他のカリカリ梅より美味しいですね来年の夏も買いたいです

2025-07-30
用途: 熱中症対策
株式会社古川組建設業・工事業

一般的な小粒のカリカリ梅かと思ったら かなり大粒でした
あの小粒に比べると かなり本格的に塩っぱい
普通の梅干し並みかそれ以上かも
汗かきまくりの現場職員にはこれ食べていっぱい水呑んで丁度いいかも

1が参考にしています
2025-07-14
用途: 現場作業時の熱中症対策
建設業・工事業

大手ゼネコンの現場でこちらが置いてあったらしく、作業員が皆気に入り同じ物の購入を嘆願されました。
少し前にこちらで2袋購入、即出荷していただき助かりました。
種なしで食べやすく、味もとても良いそうで、1日に何個も食べてしまうそうです。
他サイトで4袋購入しましたが、配送まで約1か月待ちとの事。
もうなくなってしまったそうなので追加でさらに3袋購入させていただきました。
2度目も当日出荷していただきありがとうございます。
仕方がないのかも知れませんが、結構なお値段なのが残念です。

2025-06-03
用途: 会社の熱中症対策として
建設業・工事業

会社の熱中症対策として、また日頃のおやつに。罪悪感が無いのでたくさん買って共用スペースに置いています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中飴/塩タブレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする