曜日別特売
RR8912BK1 ラフレイングローブ ラフアンドロード 26544526

ラフレイングローブ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS
ブラック
内容量1双注文コード26544526品番RR8912BK1
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

とにかく憂鬱になりがちな雨天のライディングを天気に煩わされずに使える全天候型のグローブ。透湿防水素材HIPORAで外からの雨を防ぎながら、体から発せられる蒸気(汗)を排出するという優れた性質に加え、内装を吸汗速乾素材のクールマックスにすることでサラサラな快適さをキープ。左手親指にはシリコンワイパー付きでシールドの水滴を弾き視界を確保し、雨天走行の負担を軽減、曇りがちな気分を晴れやかにしてくれるレイングローブです。

サイズSブラック材質甲側/タスラン、クロロプレン 掌側/合成皮革、インナー/ハイポーラグローブインサート 裏地/クールマックス機能リフレクター、雨天用ワイパー(左手親指)手のひらまわり(cm)18.5~20長さ(中指の先から手首まで)(cm)17~18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26544553
2019-06-29
用途: バイク運転する時
東川商店自動車・二輪車・自転車関連業

1回使用しただけで生地が毛羽立って来た。梅雨のシーズンには暑い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする