#210422 チップソー竹・雑木用 ゴールデンスター 26547274

チップソー竹・雑木用

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)230
内容量1枚注文コード26547274品番#210422
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

竹・雑木等に最適

用途刈払機用替刃刃数(p)64外径(Φmm)230台座寸法(mm)1.4チップ寸法(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26547283
2022-05-16
用途: 里山の藪片付け
教育・研究機関

篠竹や低木を一気に除去するのに使用しております。刃持ちがどの程度かは経過を見てみないとわかりませんが、使用感はよろしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする