ゴールデンスター
スーパークマデ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26547947
品番
#9307
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
芝生にも優しい人気のプラスチック製
用途
落葉、枯草等の集草作業に
全長(mm)
770
サイズ
小
材質(柄部)
スチールパイプ皮膜付
材質(刃)
ポリプロピレン樹脂